Eriks
DONGHUA

DONGHUA Verloopschakel enkel EXL ISO 12B-2 Pitch 3/4" Duplex

  • ERIKS:14277171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DONGHUA
Serie
EXL
Type
BS 12B-2
Type
Verloopschakel enkel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal