Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DOGA |
Overbrengingsverhouding | 78:02 |
Gewicht | 1.7 kg |
Startkoppel | 35 |
Type wormwielkast | Wormwiel |
Type motor | 319 |
Maximale aanloopstroom | 40 A |
Nom. stroom | 8 A |
Nom. snelheid | 65 tr/min |
Nom. draaimoment | 6 Nm |
Nom. spanning | 12 |