€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PLC12 |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 3/8 in |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Amandel |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |