€ 35,16/ stukexcl. btw
€ 42,54incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | NS4 |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/8 in |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |