€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | MPC |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/4 in |
Materiaal | ABS |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Paars |
Temperatuurgebied | van -40 tot 121 °C |
Maximale werkdruk | 4.1 bar |
Materiaal afdichting | NBR |