Eriks
CPC

CPC insert MCD2402 NPT1/8 chrome-plated brass/Buna-N/valved

  • ERIKS:23277806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,02/ stukexcl. btw

€ 48,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
MC
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
NPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Messing
Met ventiel
Ja
Kleur
Chroom
Temperatuurgebied
van -40 tot 82 °C
Maximale werkdruk
17.3 bar
Materiaal afdichting
NBR