€ 47,28/ stukexcl. btw
€ 57,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | LC |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 3/8 in |
Materiaal | Messing |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Chroom |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 17.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |