Eriks
CPC

CPC insert HFCD241235 NPT3/4 polysulfone/EPDM/valved

  • ERIKS:11956990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,10/ stukexcl. btw

€ 47,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC35
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
NPT
Maat draadaansluiting (inch)
3/4
Materiaal
Polysulfon
Met ventiel
Ja
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 138 °C
Maximale werkdruk
8.6 bar
Materiaal afdichting
EPDM