Eriks
CPC

CPC insert HFCD20612 JACO3/8 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,82/ stukexcl. btw

€ 54,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC12
Vorm
Steker (male)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
4.2 bar
Materiaal afdichting
EPDM