€ 33,19/ stukexcl. btw
€ 40,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC57 |
Vorm | Steker (male) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/4 |
Materiaal | Polysulfon |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 138 °C |
Maximale werkdruk | 8.6 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |