€ 64,94/ stukexcl. btw
€ 78,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | LC NSF |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/4 in |
Materiaal | Messing |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Chroom |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 17.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |