€ 18,21/ stukexcl. btw
€ 22,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC12 NSF |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 3/8 in |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 4.2 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |