€ 33,77/ stukexcl. btw
€ 40,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC12 NSF |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/2 in |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 4.2 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |