€ 5,65/ stukexcl. btw
€ 6,84incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | APC NSF |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/4 in |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |