€ 23,57/ stukexcl. btw
€ 28,52incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PLC NSF |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | BSPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Ja |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |