€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PMC NSF |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/8 in |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Nee |
Kleurcode | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |