€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | SMC |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | NPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Amandel |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 6.9 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |