€ 14,13/ stukexcl. btw
€ 17,10incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PMC |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | NPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |