Eriks
CPC

CPC body PLCD1000612BSPT BSPT3/8 almond polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:11957407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,86/ stukexcl. btw

€ 33,71incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 21-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
PLC12
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Amandel
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM