€ 19,71/ stukexcl. btw
€ 23,85incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PLC |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | BSPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Ja |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |