€ 24,18/ stukexcl. btw
€ 29,26incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PLC12 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | BSPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Amandel |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |