€ 33,19/ stukexcl. btw
€ 40,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | MC |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | NPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Messing |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Chroom |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 17.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |