€ 51,01/ stukexcl. btw
€ 61,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC35 |
Vorm | Koppeling (female) |
Aansluitdiameter | 3/4 in |
Materiaal | Polysulfon |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 138 °C |
Maximale werkdruk | 8.6 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |