€ 50,33/ stukexcl. btw
€ 60,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC35 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | NPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Polysulfon |
Met ventiel | Ja |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 138 °C |
Maximale werkdruk | 8.6 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |