Eriks
CPC

CPC body HFC10835 NPT1/2 polysulfone/EPDM/non-valved

  • ERIKS:23279057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,78/ stukexcl. btw

€ 50,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC35
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
NPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Polysulfon
Met ventiel
Nee
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 138 °C
Maximale werkdruk
8.6 bar
Materiaal afdichting
EPDM