€ 32,59/ stukexcl. btw
€ 39,43incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | EFC12 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | NPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Ja |
Kleur | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 7.2 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |