€ 63,24/ stukexcl. btw
€ 76,52incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | UDC |
Vorm | Koppeling (female) |
Aansluitdiameter | 1/2 in |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 1 bar |
Materiaal afdichting | Silicoon |