Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-074-00660 30/37 kW - 66/79 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.067,25/ stukexcl. btw

€ 4.921,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
66 A
Uitgangsstroom normal duty
79 A
Motorvermogen
30 kW
Motorvermogen heavy duty
30 kW
Motorvermogen normal duty
37 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja