Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXPF 0802 7000/B

  • ERIKS:11730985
  • Fabrikant:8717349114108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager uitgerust met vetnippel en O-ring afdichting. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel nodig met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -30 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 95,50/ stukexcl. btw

€ 115,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Roestvaststalen kogellager
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JXPF
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)