Eriks
CMO

CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN8 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:11239186
Image 1
Tussenklem type meskant plaatafsluiter, uni-directioneel, stijgende spindel, niet stijgend handwiel, geschikt voor montage tussen
flenzen, handwiel bediend, met uitwisselbare rubberen afdichting.
Toepassing

Algemene industrie, lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gassen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten
Opslaan in lijst

€ 786,68/ stukexcl. btw

€ 951,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 08-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CMO
Type
535
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN8
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting
Uni-directioneel
Afdichting
EPDM
Materiaal plaat
1.4301
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/EPDM
Materiaal beugel
Staal
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
8 bar