Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm NEXUS Core blauw, geventileerd, ratelverstelling

  • ERIKS:14063392
  • Fabrikant:5055660577275
Image 1
Modern en sportief vormgegeven helm met extra verkorte klep voor optimaal zicht. Schaal van sterk ABS, inclusief een 6 punts textiel binnenwerk, met snelsluiting en Dry-Tech zweetband. De Nexus Core geventileerd voldoet aan de Europese standaard EN397 (LD, MM, -40°C). Optionele accessoires inclusief reflecterende stickers en oogscherm.
Opslaan in lijst

€ 33,64/ stukexcl. btw

€ 40,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION