Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm Concept wit, ABS, korte klep (2cm), ratelverstelling

  • ERIKS:12657346
  • Fabrikant:5055660598539
Image 1
Helm CONCEPT in ABS verkorte klep (geventileerd)
​
20% lichter dan de meeste andere helmen.
Vervaardigd van sterk hoogkwalitatief ABS materiaal.
Voorzien van een 6-punts Terylene draagstel en Hydro-Flock zweetband van hoge kwaliteit.
Verlengde nekboord geeft extra nekbescherming.
Uniek ventilatiesysteem biedt extra comfort vanwege de verhoogde luchtstroom.
RP: met korte klep, FP: met gewone klep.
EN 397.
1000V AC (ongeventileerd).
tot -40°C.
Opslaan in lijst

€ 48,45/ stukexcl. btw

€ 58,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION