Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-411-5006 slangpilaar 16

  • ERIKS:12091950
  • Fabrikant:7613288130050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 03-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
411
Type
411
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting
NBR, FPM
Slang inw.diam. (DN)
10.4 mm
Maximale werkdruk
35 bar