€ 125,00/ stukexcl. btw
€ 151,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-02-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 125,00 | - |
5+ | € 112,50 | 10.00% |
10+ | € 100,00 | 20.00% |
20+ | € 93,75 | 25.00% |
50+ | € 87,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 958 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Inwendige diameter | 6.5 mm |
Max. werklengte | 8 m |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |