€ 202,00/ stukexcl. btw
€ 244,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-02-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 202,00 | - |
5+ | € 181,80 | 10.00% |
10+ | € 161,60 | 20.00% |
20+ | € 151,50 | 25.00% |
50+ | € 141,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 958 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Inwendige diameter | 11 mm |
Max. werklengte | 6 m |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |