Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-320-2405 BI 1/2'' NPT

  • ERIKS:12461540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,80/ stukexcl. btw

€ 37,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03-02-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,50

-

5+

€ 34,65

10.00%

10+

€ 30,80

20.00%

20+

€ 28,88

25.00%

50+

€ 26,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
320
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling