€ 29,92/ stukexcl. btw
€ 36,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03-02-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,40 | - |
5+ | € 33,66 | 10.00% |
10+ | € 29,92 | 20.00% |
20+ | € 28,05 | 25.00% |
50+ | € 26,18 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 320 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 7.6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |