Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 03-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 141 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Chrome plated |
Code | 10-141-1201 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type aansluiting 2 | Coupling (female) Valve |
Maat aansluiting 2 | 2,5mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |