Eriks
BRADY

BRADY SPILL BOX, universeel, doos gevuld met 15 doeken , 10 l, 41,00 cm (B) x 51,00 cm (L)

  • ERIKS:14506542
  • Fabrikant:754473534318
Image 1
SA-SBA is een draagbare interventiekit in een praktische dispenser. Bestemd voor kleine hoeveelheden gemorste industriële vloeistoffen zoals olie, water, oplosmiddel, koelvloeistof enz. De herbruikbare plastic dispenser kan worden aangevuld met adsorptiemateriaal na gebruik. Deze lichtgewicht kan makkelijk aan de muur van een laboratorium of opbergruimte worden gehangen of aan een vorkheftruck worden bevestigd. De opvallende gele kleur zorgt voor een snelle identificatie en gebruik. Verschillende toepassingsgebieden: in opbergruimtes voor vloeistoffen, achter de zetel van een vrachtwagen, in laboratoria, in werkstations waar met vloeistoffen wordt gewerkt. Inhoud: 15 doeken (41 cm × 51 cm)
Opslaan in lijst

€ 54,31/ stukexcl. btw

€ 65,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY