Eriks
BRADY

BRADY ROL, 48 cm x 44 m, zwaar gewicht, gebonden, SPC, Niet geperforeerd, 231 l, 48,00 cm (B) x 44,00 m (L)

  • ERIKS:14987189
  • Fabrikant:888434426760
Image 1
SPC152 zijn 1-laagse, witte, zware, gebonden olieadsorberende rollen die zowel olie als vloeistoffen op basis van petroleum absorberen. Waterafstotend. Sterk, duurzaam product met een verbeterde afwerking voor verhoogde slijtvastheid. Ideaal om grote gebieden af te dekken en zo spatten en lekkages snel en efficiënt op te vangen. Praktische en prijsgunstige rollen voor milieugerelateerde of industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 224,32/ per doosexcl. btw

€ 271,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY