Bijzondere kenmerken
Snel resultaat door krachtige 1.900 wattmotor met Constant-Electronic.
Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd.
Goed te hanteren door slanke behuizing met softgrip voor goede greep.
6-traps toerentalinstelling voor verschillende materialen.
Vibration Control extra handgreep met 40% trillingsreductie om te werken zonder moe te worden (EN 60745).
Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap.
Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop, heraanloopbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en reducering van trillingen.
Geoptimaliseerde luchtgeleiding en verbeterde bescherming tegen stof.
Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop.
Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar.
Handgreep links en rechts inzetbaar.
Standaard meegeleverd
Extra handgreep Vibration Control
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)
Pensleutel
Spanmoer
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.900 W
Onbelast toerental: 11.500 – 2.800 min-1
Afgiftecapaciteit: 1.220 W
Schroefdraad van slijpas: M 14
Schijfdiameter: 125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
Komborstel, Ø: 75 mm
Lengte: 311 mm
Hoogte: 103 mm
Gewicht: 2,4 kg