Eriks
BOLLE

BOLLE Veiligheidsbril Rush+ 2.0 grijs (maat S) RUSPSN20E

  • ERIKS:15034719
  • Fabrikant:3660740023430
Image 1
De RUSH+ 2.0, ons iconische model, is ontworpen voor de zwaarste werkomgevingen en daarmee een bewezen keuze voor professionals. De RUSH+ 2.0 biedt hoog draagcomfort dankzij wijd openslaande scharnieren en een flexibel neusstuk. Hierdoor worden kieren geminimaliseerd, drukpunten verminderd en de algemene pasvorm verbeterd. Voor een optimale pasvorm is de RUSH+ 2.0 beschikbaar in twee maten: S en M/L. Bovendien is de lichte en goed uitgebalanceerde RUSH+ 2.0 voor 28% uit gerecycled materiaal vervaardigd, waardoor hij ook milieuvriendelijk is. Het brede vizier met onze exclusieve PLATINUM-coating tegen beslaan en krassen optimaliseert het gezichtsveld van de drager, en dankzij de verschillende tinten is de RUSH+ 2.0 ook onder de meest veeleisende werkomstandigheden bruikbaar.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE