Eriks
BOLLE

BOLLE Veiligheidsbril met heldere lens PRISM Platinum Lite Zwart / Crystal Zonder Frame

  • ERIKS:14543585
  • Fabrikant:3660740003463
Image 1
Dankzij het duurzame polycarbonaat montuur biedt het PRISM-model een uitzonderlijke bescherming voor een excellente prijs/kwaliteit-verhouding.
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
PRISM
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Platina Lite
Kleur framepunt
Doorschijnend zwart
Kleur lens
Helder
Gewicht
23 g
Materiaal glas
Polycarbonaat
Dikte lens
2.25
Materiaal frame
Polycarbonaat
Lens materiaal
Polycarbonaat