Eriks
BESSEY

BESSEY Lijmtang GZ40 400mm

  • ERIKS:23140843
  • Fabrikant:4008158034140
Image 1
Uitvoering:glijrail, vaste beugel en drukplaat in een stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal vervaardigd. Glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudverstevigde, gebruineerde trapeziumdraad en met beweegbare drukplaat.

Toepassing: verend inspannen voor gevoelsmatig vasthouden van werkstukken. Voor hoge spankrachten bij gering gereedschapsgewicht.



20 % meer spankracht per spindelomdraaiing, door geoptimaliseerd railprofiel. Maximumveiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging aan de nieuwe glijbeugel. Spankracht tot 5,5 kN. Gereedschapvrij verwisselbare drukplaten vanaf 80 mm werkbereik.
Opslaan in lijst

€ 56,86/ stukexcl. btw

€ 68,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
400 mm
Lengte bek
120 mm