Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang electronica RX 8140

  • ERIKS:23073567
  • Fabrikant:7314150103034
Image 1
· Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd
· Geschikt voor het knippen van zeer fijne draad en voor printplaten
· Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!
Opslaan in lijst

€ 91,26/ stukexcl. btw

€ 110,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
135.5 mm