Eriks
BAHCO

BAHCO Zijkniptang electronica 8141 CO

  • ERIKS:11871814
  • Fabrikant:7314150051557
Image 1
· Zijsnijtangen
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal
· Gebruineerd
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
· Geschikt voor het knippen van draad en standaard printplaatherstel- en assemblagewerkzaamheden
· De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
· Type "J" is geschikt voor het strippen en knippen van geïsoleerde koperdraad
· De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal
Opslaan in lijst

€ 81,56/ stukexcl. btw

€ 98,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
110 mm