Eriks
BAHCO

BAHCO Voorsnijtang electronica 8247 CO

  • ERIKS:11871760
  • Fabrikant:7314150051809
Image 1
· Voorsnijtangen
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal
· Gebruineerd
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
· Ideaal voor herstel werkzaamheden en fijn assemblagewerk
· De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
· "CO" standaard grepen zijn van conductief materiaal
Opslaan in lijst

€ 144,09/ stukexcl. btw

€ 174,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
117.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee