Eriks
BAHCO

BAHCO VERLOOPSTUK 3/4-1/1 8972

  • ERIKS:14621875
  • Fabrikant:7314150492886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,25/ stukexcl. btw

€ 47,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
897
Type
Square Drive To Socket Increasing Adaptor
Aansluitmaat
3/4 in
Verloop naar
1
Gewicht
345 g
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Uitvoering gereedschapzijde
Binnenvierkant
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4
Aansluitmaat gereedschapzijde
0.75 in
Uitvoering dopzijde
Buitenvierkant
Aansluitmaat dopzijde
1 in
Lengte
62 mm
Oppervlaktebehandeling
Hoogglans gepolijst