Eriks
BAHCO

BAHCO Ventielsleutel, NS203 Serie, 56 mm maat, Aluminiumbrons, 215 mm LG, NS203-215

  • ERIKS:14528310
  • Fabrikant:7314150359516
Image 1
Gemaakt van aluminium brons (zachter en magnetisch)
Handwielsleutel met licht ontwerp voor uitoefening van hefboomkracht op handbediende kleppenwielen
PVC gecoate handgrepen
Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken
Voor uitoefening van hefboomkracht op handbediende kleppenwielen
Opslaan in lijst

€ 127,72/ stukexcl. btw

€ 154,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
NS203
Type
Valve Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
56 mm
Lengte
215 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
360 g
VDE getest
Nee