Eriks
BAHCO

BAHCO TORX-Schroevendraaier set, Fit&Go Serie, Set van 6

  • ERIKS:13029015
  • Fabrikant:7314150285808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 6-delig
  • BE-8908 ERGO™ schroevendraaier TORX® T8 x 75 mm
  • BE-8910 ERGO™ schroevendraaier TORX® T10 x 65 mm
  • BE-8915 ERGO™ schroevendraaier TORX® T15 x 100 mm
  • BE-8920 ERGO™ schroevendraaier TORX® T20 x 100 mm
  • BE-8925 ERGO™ schroevendraaier TORX® T25 x 125 mm
  • BE-8930 ERGO™ schroevendraaier TORX® T30 x 150 mm
  • Foam beschikbaar met lasermarkering
  • Voor algemeen gebruik
  • Foam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralen
  • Milieuvriendelijke foam inlay
  • Druksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakken
  • Foam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschap
  • FOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 60,53/ setexcl. btw

€ 73,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Torx Screwdriver Set
Setuitvoering
TORX T8 x 75 mm, T10 x 65 mm, T15 x 100 mm, T30 x 150 mm schroevendraaierset
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.44 kg
Type
TORX-schroevendraaierset
Hoogte
38 mm
Lengte
445 mm
Breedte
181 mm